絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(1)
特性
  • 絶縁(2)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(2)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • 3M(スリーエム)(26)
  • AOI(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • RS PRO(3)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • エスコ(20)
  • コニシ(22)
  • スリーボンド(53)
  • セメダイン(35)
  • セルパック(8)
  • タカダ化学品製造(8)
  • ヘルメチック(12)
  • ベロメタル(4)
  • ライノライニングス(3)
  • 日塗化学(17)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個(6mL)
    当日出荷
    簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 インスタントミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(4mL)
    当日出荷
    超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
    用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    クイックミックス専用の交換ノズルです。
    トラスコ品番416-6051質量(g)6
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
    用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂色白質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)98主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    4090用ノズル(10本入) ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122色透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
  • エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂色オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(50mL)
    欠品中
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493色ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA E-30CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
  • 2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液エポキシ接着剤 Eー90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
    仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級Ⅲアズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
    用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485色クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
    用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂色黒質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
  • 接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
  • エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA Eー60NC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
  • アクリル系構造用接着剤 334 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 334

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
    用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。仕様併用プライマー/7386色薄黄色質量(g)380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。仕様2液混合型適合角型ノズルはニードル取付可能トラスコ品番724-7590材質主成分:エポキシ樹脂タイプガンタイプ粘度低粘度硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液室温硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
  • PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7352専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10本×3袋)
    翌々日出荷
    用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
  • PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7337 主剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    5日以内出荷
    非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
    用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954色黒耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
  • PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7337 硬化剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    5日以内出荷
    非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
    用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979色無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
  • ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    色主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-60HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-20HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-20HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
    用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-05CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-05CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-00CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-00CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-00CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-00CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-20NS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-20NS

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-05CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-05CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-20HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-20HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
    用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-60HP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤