トップ
薬剤混合シリンジキット(センシテックシリンジキット)
三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。
材質
シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム
滅菌
あり
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087768
005-1
5
8-6227-01
¥
8,670
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41087777
010-1
10
8-6227-02
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41087786
010-2
10
8-6227-03
¥
7,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください