住友ベークライト
チェストドレーンバック
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品
吊り下げ金具
材質
本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅W×厚さ×高さH(mm)
ボトル容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093368
MD-85506A
1箱(5個)
フルセット・シングル
182×53×350
600
8-2955-01
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41093377
MD-85515
1箱(5個)
フルセット・シングル
256×53×350
1500
8-2955-02
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41093386
MD-85525A
1箱(5個)
フルセット・シングル
285×63×350
2500
8-2955-03
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41093395
MD-85530A
1箱(5個)
フルセット・ダブル
436×53×350
1500+1500
8-2955-04
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41093404
MD-85015
1箱(10個)
排液ボトル
180×53×350
1500
8-2955-05
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください