器械卓子兼消毒盤台

器械卓子兼消毒盤台 - ナビス(アズワン)器械卓子兼消毒盤台 - ナビス(アズワン)

診察室・手術室・器具運搬・薬品運送などに。

材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(ストッパー無し)耐荷重70kg以下棚間隔(mm)400パイプ径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112776317A9.2600×450×8460-217-07
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
41112785317B10.6750×450×8460-217-08
46,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする