気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入

気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入 - 名優気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入 - 名優
仕様ラテックスフリー材質本体/綿質量(g)20タイプ成人用アズワン品番8-4791-01内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113065H84102401
8,800
8,790
9,669(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする