ファイコン
SMU経鼻エアウェイ[可動式固定版付き]
チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
シリコンゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X0001000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113083
4200160
6
Φ8.9×145
8-5448-01
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41113092
4200170
7
Φ10.2×165
8-5448-02
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41113108
4200180
8
Φ11.5×185
8-5448-03
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください