名優
バイトブロック(バイトストロング) 1箱(100個入)
仕様
鉛フリー、ラテックスフリー、DEHPフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
開口寸法(mm)
縦約19×横約28
アズワン品番
8-6284-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003BITESS
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41117466
B4
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください