ファースト
カザマ式吸引カテーテル 49-330シリーズ
アダプターはフリーサイズで、各社耳鼻科ユニットの吸引アダプターに使用できます。品番:49-330-11、49-330-13のソフトタイプは半透明ですので、吸引物を見る事ができます。
付属品
洗浄ブラシ×2本付き
材質
シリコン
全長(mm)
120
先端径
内径Φ2.0mm、外径Φ3.8mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008910
オートクレーブの可否
可
後端径(Φmm)
内径4.0、外径10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41124518
49-330-11
1箱(10本)
8-5512-01
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
41124527
49-330-12
1箱(10本)
8-5512-02
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
41124536
49-330-13
1箱(1セット)
8-5512-03
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000