温度プローブ YSI400

温度プローブ YSI400 - スミスメディカル温度プローブ YSI400 - スミスメディカル

手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。

仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く)適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41129086STS-400(Φ25×3)×785mm7-1119-06
42,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41129095TTS-400(Φ5×22)×780mm7-1119-07
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41129104TTS-400J(Φ5×17)×780mm7-1119-08
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41129113TTSP-400(Φ5×14)×780mm7-1119-09
42,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする