ナビス(アズワン)
ガーゼカウンター 尺角ガーゼ用
仕様
(スポット数)20
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
210×255×35mm
質量(g)
約2.7/枚
タイプ
尺角ガーゼ用
耐熱温度(℃)
121℃
アズワン品番
8-6461-01
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41129183
-
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください