トップ
注射筒(センシテックシリンジ) ロック
注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。
材質
シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム
滅菌
あり
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000098
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
滅菌方法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41129278
19531
1
EOG滅菌(個包装)
8-6225-01
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41129287
19532
3
EOG滅菌(個包装)
8-6225-02
¥
15,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41129296
19533
1
EOG滅菌(個包装)クリアタイプ
8-6225-03
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください