器械展開台 1200×600×900mm TM-1200

器械展開台 1200×600×900mm TM-1200 - ナビス(アズワン)器械展開台 1200×600×900mm TM-1200 - ナビス(アズワン)
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)38キャスターΦ75mm(ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×900~1200アズワン品番8-5885-01有効寸法(mm)1150×550取付個数(補助天板)6枚内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41130653TM-1200
598,500
597,500
657,250(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする