アズワン
らくらく踏み台
より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。
耐荷重
120kg
材質
本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム
天板寸法(mm)
365×265×2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149167
低床12-24
約2.0
460×530×120・240
8-1546-01
¥
39,500
¥
39,105
¥
43,016
(税込)
翌々日出荷
41149185
高床25-50
約2.8
460×530×250・500
8-1546-02
¥
42,500
¥
42,075
¥
46,283
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください