秋山製作所
スキンステープラー (エルプ) リムーバー
(2件のレビュー)
仕様
リムーバー
材質
ステンレス
アズワン品番
8-7681-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:15B1X00001000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※一般医療機器です。※ディスポーザブル商品です。滅菌再使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41166947
KSR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください