LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
とじ穴部は補強シールされています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
寸法(縦×横)(mm)
298×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42198957
CL-303C
ピンク
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42198975
CL-303C
ブルー
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42199018
CL-303C
イエロー
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42199036
CL-303C
グレー
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
42198993
CL-303C
バイオレット
¥
590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください