LION (ライオン事務器)
PPカラーインデックス
サイズ
A4判S型
材質
PPシート製0.2mm
タイプ
5山
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)222×297
穴数
2・4穴
アズワン品番
64-8265-46
内容量
1冊(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42205196
I-33P
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください