マイゾックス
デジタル温湿度計・露点計 H560
薄さ17mmのポケットサイズ。
ワイドな測定範囲。
露点演算/湿球温度表示。
最大値・最小値・ホールド表示。
テーブルスタンド/保護キャップ付。
オートパワーオフ切替。
用途
温湿度の測定
付属品
単四アルカリ乾電池2個
精度
±0.5℃±3%(20~80%)
表示分解能
0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)
-40~70
機能
露点演算
湿度測定範囲(%)
0~99
温度表示方式
デジタル
マイゾックスコード
219094
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42496676
H560
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください