超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ
「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)510
寸法(縦×横)(mm)610×441
収納寸法(mm)用紙:595×425
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07