プチノート A6
テーブルクロス調、チェックパターン
材質本文:上質紙・A罫(7mm)・17行・64枚・切り取り線付、表紙:特殊紙
質量(g)70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×6
行数17
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
内容量1冊
綴じノート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07