ナカバヤシ
プチノート A6
NP-03-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(表紙)
ブルー
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42559992
品番
NP-03-B
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥207
販売価格(税別)
¥
188
バスケットに入れる
テーブルクロス調、チェックパターン
サイズ
A6
枚数
64
罫
A罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
ブルー
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・17行・64枚・切り取り線付、表紙:特殊紙
質量(g)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×6
行数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ