曜日別特売
NP-03-P プチノート A6 ナカバヤシ 42559983

プチノート A6NP-03-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(表紙)ピンク
内容量1冊注文コード42559983品番NP-03-P
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥207
販売価格(税別)
¥188

テーブルクロス調、チェックパターン

サイズ
A6
枚数
64
罫
A罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
ピンク
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・17行・64枚・切り取り線付、表紙:特殊紙
質量(g)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×6
行数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする