TRACO POWER TRACO POWERの 制御機器 TRACO POWERの 電源(制御機器) TRACO POWERの 変圧・変換 TMLM 10105 TMLM 10105 注文コード 形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)2 定格出力電力(W)10 定格出力電圧(V)DC5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMLM 10105 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47209487 TMLM 10105 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 変圧・変換 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル 税込¥3,850~ ¥3,500~ (3) AC-DC電源 ニプロン(制御機器) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 電源 TDKラムダ 税込¥10,448~ ¥9,498~ ACアダプタ 9V 1.3A UNIFIVE 税込¥2,242~ ¥2,038~ スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 税込¥4,178~ ¥3,798~ (3) スイッチング電源 TDKラムダ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 標準DC-DCコンバータ ユタカ電機製作所 税込¥406,780 ¥369,800 AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 税込¥27,478~ ¥24,980~ スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル 税込¥27,478~ ¥24,980~ AC-DC電源 ニプロン(制御機器) 税込¥8,358~ ¥7,598~ DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥6,818 ¥6,198 DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 100Wヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥8,798 ¥7,998 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 税込¥3,188~ ¥2,898~ (12) 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ) 税込¥6,048~ ¥5,498~ (3) ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所 税込¥29,678~ ¥26,980~ 単相絶縁トランス 加美電子工業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ACアダプタ 加美電子工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ACアダプタ 加美電子工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)変圧・変換スイッチング電源 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります スイッチング電源 トランス 産業用ACアダプタ スイッチング電源関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品