5500シリーズISインターフェイスユニット MTL5541

5500シリーズISインターフェイスユニット MTL5541 MTL SURGE TECHNOLOGIES

MTL5500シリーズは、最新のMTLアイソレータです。
最新回路設計と新型本安トランスを採用しています。
16 mm幅のコンパクトな設計により軽量化を実現し、高実装密度と低消費電力を誇ります。
成功したMTL5000シリーズに基づき、卓越した設計と信頼性でガルバニック絶縁のメリットを得られます。
・3ポート絶縁形
・高実装密度
・低消費電力
・マルチチャンネルI/Oモジュール
・前モデルのMTL5000シリーズと互換性維持
・機能安全規格IEC61508に準拠
・必要なEX番号と情報をカバーに記載(該当する場合)

仕様
バリア型: ガルバニック
最大安全電圧: 28V
最大安全電流: 93mA
危険区域認証: ATEX
電源電圧20 → 35Vdc チャンネル数1 動作温度(℃)-20~60 信号方式リピータ電源 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48025784 MTL5541
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする