曜日別特売

3M スリーエム コマンドファスナー

3M スリーエム コマンドファスナー - 3M(スリーエム)

小物類をカチッと固定、とりはずしもワンタッチ。しっかり固定されて使いやすい。

用途
リモコンや懐中電灯などの固定に。
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系粘着剤
材質(ファスナー)
ポリプロピレン
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45256295CMF-1H1パック(4セット)0.4
オープン
取扱い終了
45256304CMF-2H1パック(3セット)1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする