水中ヒーター

水中ヒーター アズワン

耐熱・耐薬品性に優れたエポキシガラスで一体成型されています。
全面で発熱しますので昇温が早く、少ない電力で要求液温を得る事ができます。
プラスチック製の容器にも取り付けできます。

お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
発熱密度(W/cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50834367 922B70 1台 240×590 2 100V~600W 1-142-13 0.62
31,000
30,900
33,990 (税込)
取扱停止中
46771375 922P80 1本 200×400 2 100V-335W 1-142-14 0.68
25,000
24,900
27,390 (税込)
取扱停止中
50834342 922P50 1台 340×750 3 200V~1330W 1-142-11 0.67
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50834358 922F60 1台 230×650 3 200V~700W 1-142-12 0.69
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50834376 922D90 1台 160×300 2 100V~175W 1-142-15 0.70
16,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする