ウレタンニーパッド LEDライト付
LEDライトが付いているので暗い場所での作業も楽にできます。
材質EVA
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×270×30
明るさ(Lm)500
LED使用数(個×列)12×2
内容量1枚
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。※電池は付属しておりません。(単三電池3本必要)
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48620547 | M6602M | 48876318 | M20-07 |
![]() |
作業用ニーパッド | モノタロウ | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | LEDライト無しになります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 48620547
2021-11-02
- 用途:
- メンテナンス用。
不動産業
今までは折り畳みのマットを使ってましたが、もっと手軽に使える物をと思って購入しました。
軽くて使い易いです。
ライトはまだ使っておりま
- 対象商品:
- 48620547
2022-03-27
- 用途:
- 機器の下回りメンテナンス使用
格安だったので試しに購入したのですが、LEDライトが短い面に2個所あるよりもな長面にあった方が良かったかと思います。
- 対象商品:
- 48620547
2022-03-10
- 用途:
- 整備等の作業時
株式会社ヒライオートサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
高齢化とともに必要な物だと思います。便利なものが出来たものですね。大満足です。
- 対象商品:
- 48620547
2018-11-14
- 用途:
- バイクのメンテナンス
有限会社萩原住研 様
膝をついてのメンテナンス頻度が多いので、膝が痛くなく保護になる。ただライトに関しては真下面部のみ有効で、角度が可変であればより良く思う。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48620547
2017-12-01
- 用途:
- 下回りの作業
ガレージ ナイン 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
最初に届いた商品は不良品でしたが、すぐに代わりの商品と交換してもらいました。
出先でも照明を用意しなくても十分に明るいので良いと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 折り畳める商品はありますか?
- 回答:
- ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウレタンマット 折りたたみ LEDライト付
注文コード 25841805 品番 FUMWL
内容量 1枚
※サイズは異なります。
2021-04-21
- 質問:
- LEDが付いている部分に体重をかけても問題ないでしょうか?
- 回答:
- 本来、LEDが付いてない部分に膝をついて作業して頂く商品のため、
LEDが付いてる部分に体重をかけることは控えてください。
2021-04-21