ヘビーデューティーエンジンオイル

ヘビーデューティーエンジンオイル SPECTRO
(5件のレビュー)

燃焼室内のカーボン堆積を最少限に抑え、高い油膜強度を得る為、特別なベースストックと厳選された添加剤をブレンド。HD50は、うすめ(85秒)と、かため(105秒)の2種類があります。25W-60はエボリューション以降のオーバーヒート防止と、冬場、シングルでは始動時に硬すぎるショベル以前のモデルに最適です。

内容量1本(946mL)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48875627 HSP-RHD2050
オープン
 
 
取扱い終了
48875636 HSP-RHD2560
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48875645 HSP-RHD50/105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48875654 HSP-RHD50/85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48875663 HSP-RHD60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48875672 HSP-RHD70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48875636
2022-04-20
用途:
メンテナンス
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

いつもはハーレー屋さんで定価で買ってたので助かります。

対象商品:
48875627
2022-03-02
用途:
ハーレーエボリューションに!
製造業

いつもこのオイル!安くてとても品質が良いので助かります

2021-04-08
用途:
オイル交換
製造業

ハーレーエボでのオイル交換にて使用!安いしバイクも調子良いしいつも利用しています。発送も早いのでいつも助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
48875663
2020-04-20
用途:
ビンテージハーレーに使用
テックインター株式会社 様

高品質なスペクトロOIL、モノタロウで購入できるのは助かります♪

対象商品:
48875636
2018-02-06
用途:
夏場用に購入しました

普段10W60の化学合成油を使用しているのですが、さらに固めのと思い購入しましたが、嫌な振動とノイズが気になり元のオイルに戻しました。
自分のバイクには合わなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする