曜日別特売

LED電球 ビームランプ形 150W形相当

LED電球 ビームランプ形 150W形相当 - 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 150W形相当 - 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 150W形相当 - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
口金E26平均演色評価数(Ra)83電球形状ビームランプ形電球の種類LED質量(g)420定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)×全長(mm)
光源色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918232LDR12L-W/150W121×135電球色2700
16,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
48918248LDR12N-W/150W121×135昼白色5000
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918248
2022-02-02
用途: 玄関前駐車場案内図用照明
医療法人名南会

既存製品は電球色の為同じものを探していましたが、4月入荷とのことで鋳工所駆使してみました。却って見やすくなったので、もう一機も切れたら昼光色にしようと思っています。
 記憶は確かではありませんが後日量販店でちらっと見かけたときに3000円近く安かったようで得した気分です。

対象商品 : 48918232
2021-10-07
用途: お店の看板の照明
ヘアサロンVIVIDサービス業

以前使ってLED電球が廃盤になって代わりを探していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする