東芝ライテック
LED電球 ビームランプ形 75W形相当
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
4.5
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
210
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.076
グローブ種別
クリヤー
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.0
ビーム角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918275
LDR5L-W/75W
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください