滅菌パウチ付帝切ドレープ

滅菌パウチ付帝切ドレープ - オオサキメディカル

メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
メインドレープとパウチドレープが一体化されているため、緊急時にもすぐ対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
メインドレープは吸水・防水加工です。

寸法(cm)(メインドレープ)200×300、穴Φ25、(パウチドレープ)72×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000062医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1枚×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126008200050903
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする