ツバ付フード(フェイスフィットタイプ)

ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ミドリ安全

5色のカラー展開で、ゾーニング・交差汚染対策ができます。接眼部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は、顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します。接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております。肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします。

用途食品工場 サイズフリー 仕様マスク掛け(マジック)/眼鏡スリット/接眼部ニット/頬部(トリコット)/後頭部アジャスター 質量(g)75 種類フルフード 頭囲(cm)64 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SH15B 48942574
SH15B 48942574
48942574 SH15B ブルー
3,800
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SH15G 48942583
SH15G 48942583
48942583 SH15G グリーン
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする