食品工場用防寒ベスト リバーシブル

食品工場用防寒ベスト リバーシブル - ミドリ安全

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。

用途食品工場ホワイト/ギンガムチェック(リバーシブル)仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟/リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック)袖丈ノースリーブ(ベスト)内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939013MH3000W-UE-3L-3L
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939022MH3000W-UE-4L-4L
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939038MH3000W-UE-5L-5L
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939047MH3000W-UE-L-L
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48939056MH3000W-UE-LL-LL
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939074MH3000W-UE-S-S
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939083MH3000W-UE-SS-SS
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
72911609MH3000W-UE-L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)L
18,4209,298
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
48939065MH3000W-UE-M-M
18,4209,298
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする