パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り ベジクラ やさいダブルピーラー ベジクラ やさいダブルピーラー 注文コード 49037302 皮むき・千切り・1台2役! 用途に合わせて両面使える便利なピーラーです。 「二刀流」芽切り付ピーラー。 材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-9101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49037302 C-9101 ¥900 ¥749 ¥749 ¥824 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピーラー プログレード 税込¥1,208~ ¥1,098~ 元祖やきやき キャベツピーラー 和平フレイズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ST パイ切車 No.518 タイガークラウン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 18-8衛生芋くり EBM(江部松商事) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ とびだせ!!おすし パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ おウチで楽しい 握り寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ おウチで楽しい 細巻き寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ PC五平餅押し型 ノーブランド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 樹脂スダレ 和彩 グリーン(100枚入) ノーブランド 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 樹脂スダレ 和彩 ダークブラウン(100枚入) ノーブランド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 樹脂スダレ てんだい(100枚入) ノーブランド 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 樹脂スダレ バンブー(100枚入) ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLO-20・Ag アスベル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 税込¥26,378~ ¥23,980~ ガラス保存容器 アスベル 税込¥10,778~ ¥9,798~ カウンタークロス スタンダード 厚手大判 オザックス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 重曹+お酢キッチンクリーナー 友和 税込¥439 ¥399 深型角バット ミネックスメタル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品