ベジクラ 安全くの字型ピーラー

ベジクラ 安全くの字型ピーラー パール金属

持ちにくく、むきにくい、まるい野菜でも安心してください!安全にむけますよ!
はさんでむけるから安全!
くの字モード、まっすぐモード、2つのモードで使い分けできる!

材質(本体)ポリスチレン 質量(g)48 材質(グリップ)ポリアセタール 耐熱温度(℃)ポリスチレン:80、ポリアセタール:100 耐冷温度(℃)本体:ポリスチレン:-30、ポリアセタール:-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49037345 C-9103
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする