4K8K対応分岐器

4K8K対応分岐器 サン電子

小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダ イカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になってい るため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼 性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。

電圧定在波比(10~76MHz)、(76~300MHz)、(300~770MHz)、(770~1489MHz)、(1489~2150MHz)、(2150~3224MHz) 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~2150MHz)18、(2150~3224MHz)16 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
分岐数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49074707 CSC-K171 0.045 44×50×19 1 -
3,920
 
 
取扱い終了
49074716 CSC-K172 0.050 44×50×19 2 (10~76MHz)13、(76~300MHz)、(300~770MHz)、(770~3224MHz)
5,150
 
 
取扱い終了
49074725 CSC-K174 0.065 44×72×19 4 (10~76MHz)、(76~300MHz)、(300~770MHz)、(770~3224MHz)
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49074707 CSC-K171 22878038 CSC-K171 CSC-K171 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 22878038 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました
49074716 CSC-K172 22878047 CSC-K172 CSC-K172 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 22878047 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました
49074725 CSC-K174 22878056 CSC-K174 CSC-K174 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 22878056 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする