アイアンペイント

アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩アイアンペイント - ターナー色彩
(25件のレビュー)

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。

用途
木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。
金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。
危険物の類別非危険物
注意
※より本物のように仕上げるには少し厚めに塗る、もしくは2度塗りがおすすめです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49321667-1個(200mL)アイアンブラック64-5139-122~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321676-1個(200mL)アイアンブラウン64-5139-132~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321685-1個(200mL)アンティークゴールド64-5139-142~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321694-1個(200mL)アンティークシルバー64-5139-152~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321703-1個(200mL)アンティークブロンズ64-5139-162~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321712-1個(200mL)ライトゴールド64-5139-172~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49321728-1個(500mL)アイアンブラック64-5139-215~6
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49321737-1個(500mL)アイアンブラウン64-5139-225~6
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
54567933-1個(200mL)ブロンズグリーン64-5139-192~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54567949-1個(200mL)グリーンパティナ64-5139-202~2.4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[ターナー公式]アイアンペイント 鉄風塗料
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49321685
2025-03-23
用途: アイアン製雑貨の塗装、エイジング塗装
製造業

光過ぎず、ナチュラルなアイアンの風合いを感じる。
アーミーcolorに合わせてもカッコいい色でとても氣に入りました。

対象商品 : 49321712
2024-05-01
用途: 店舗の金属部 部分塗装
藤井塗装株式会社建設業・工事業

お客様より真鍮色の塗装の依頼で注文しました。店舗の金属部の部分塗装に使用します。ターナーの市販品で塗装が出来るので助かります。市販品なので補修用の塗料が手に入りやすいので嬉しいですね。

対象商品 : 49321703
2024-05-18
用途: ドアノブ
株式会社RO-KU GROUPサービス業

質感が最高に良くイメージ通りアンティークに仕上がりました

対象商品 : 49321676
2023-03-06
用途: 照明器具の塗装
エスペランス飲食業

エイジング加工が、塗るだけでできるので、とても便利。
他の色も試してみたいです。

対象商品 : 49321685
2022-04-15
用途: フラワーポットのアンティーク仕上げ
株式会社グランツ不動産業

思った通りの質感を出せて大満足です。蓋が開きにくかったので少し焦りました。
今度は別の色にも挑戦します。

1が参考にしています
対象商品 : 49321737
2021-12-08
用途: 塗装
サービス業

濃くも薄くも自由自在。ぼてっと厚塗りあるいは薄くサラッと塗るのもどちらも良い仕上がりになります。水性なので刺激的な臭いも無しで助かります。色数がもう少し有ると良いなあと思います。

対象商品 : 49321703
2022-02-14
用途: 古くなった陶器のポストに塗装
その他業種

長年使ってきた陶器のポストを塗り替えました。銅像風になりました。

対象商品 : 49321667
2022-01-05
用途: 木部の塗装に使用
建設業・工事業

鉄っぽく見えて重厚な感じに仕上がりました。次はキッチンテーブルの柱脚部に塗装を予定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする