エンペックス気象計
おうちルームデジタル温湿度計
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様
温度・湿度
寸法(mm)
90×85×20
質量(g)
100
電源
単4乾電池×1本
精度
温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×20×90
設置方法
卓上/背面マグネット
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(0.21MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49322394
TD-8411
ホワイト
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49322412
TD-8415
ピンク
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
49322428
TD-8416
ブルー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
49322403
TD-8414
イエロー
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください