プーラーフック T型 内張りはがし
ハンドルがT型のため握りやすく、作業が簡単に行えます。
用途自動車の内装や外装部品の取り外しに。
材質スチール(ブレード部)
長さ(mm)180(ブレード部)
幅(mm)12.5(ブレード部)
厚さ(mm)1.2(ブレード部)
全長(mm)218
ハンドル長さ(mm)111
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 49442426
2021-07-25
- 用途:
- 自家用車の整備
エステック株式会社 様
モノタロウの種別お買い得コーナーで、値段が安かったので購入したが、いまだに具体的な使用方法が分からず、現在も使っていません。内張りはがしとしての使用方法をネットで探してみます。