ドライバー プラス T型バッテリーメンテナンス用
固く締められたバッテリーのキャップでも損傷しないよう、先端をプラス形状にしています。
用途バッテリーキャップ(液口栓)の外し作業に。
材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)(グリップ)、S45C(ブレード)
長さ(mm)(ブレード)63
全長(mm)95(グリップ)
先端形状プラス
適合バッテリー溝幅2mm(プラス溝)のもの
内容量1本
注意
※非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49442462 | - | 21827846 | - |
![]() |
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 | モノタロウ | 1本 | ¥479 税込¥527 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 49442462
2022-03-16
- 用途:
- バッテリーメンテナンスに
今までコインドライバーを使っていましたが、このプラスタイプならバッテリーの蓋をナメさせることなく開けることができるのでいいと思います。
- 対象商品:
- 49442462
2021-12-25
- 用途:
- 整備
ジーケーサービス 様
コスパもよく、使い勝手もいいですね!
小型トラックなどで架装の都合上バッテリーの上部の隙間が少ない車両もあり、軸がもう少し短いと使いやすいのですが・・・
- 対象商品:
- 49442462
2021-04-13
- 用途:
- バッテリーメンテナンス
その他業種
グリップの大きさも丁度良く、先端も確りキャプの十字溝に入り、マイナス型より力が入れやすく使いやすい。固着ぎみのキャプも十字溝をキヅ付ける事無く外せると思います。
2019-08-07
- 用途:
- バッテリー充電
農・林・水産業
バッテリーの溝にフィットしないので、先に少し丸みをつけたほうが良いと思います。
- 対象商品:
- 49442462
2018-07-16
- 用途:
- コイン型ドライバで開かなかった蓋を開ける便利品
高橋商会 様
何故にこんな固いのか!とタマに当たるバッテリーの蓋が開かない事象。コイン型ドライバーで舐め掛かってしまったらこの十字ドライバで解決できました。痒いところに手が届く便利品です。
- 対象商品:
- 49442462
2018-05-15
- 用途:
- バッテリ点検
有限会社モンテ・ガレージ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
スタンダードを持っていますが最も使い易いかと思い購入しましたが先端が丸みをしていないのと、先端十字形が幅が厚く入らない、全然違いすぎる。
- 対象商品:
- 49442462
2018-03-03
- 用途:
- バッテリー液の液量チェック・補充時。
バッテリーの蓋ネジとドライバーの形状がフィットしないので、しっかり押さえてないと舐める。
強くトルクを掛ける必要がない場所なので、コツを掴めばきちんと使えるが、ドライバーブレードをネジの形状に合わせて、ラウンドさせた方が使い易い製品になると思います。
コイン等を代用するよりは使い易いです。