モノタロウ

ブレーキリテーナープライヤー

ブレーキリテーナープライヤー - モノタロウブレーキリテーナープライヤー - モノタロウブレーキリテーナープライヤー - モノタロウブレーキリテーナープライヤー - モノタロウ
(12件のレビュー)

ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。

全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49442505-
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: ブレーキシュー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

改良されているとのこで購入。
2025年4月使用してみましたがちゃんと改良されているようで折れて曲がるような強度ではありませんでした。
スプリングを抑える程度ではたぶん曲がることはないと思いますがもし曲がったら返品でいいのではないでしょうか。

2025-04-30
用途: ドラムブレーキの分解、組み立て
製造業

ドラムブレーキのリテーナーを外すのに使いました。とても使いやすいです

2025-01-14
用途: 改良されたとのことで
自動車・二輪車・自転車関連業

改良されているとのことで購入しました。
とてもスムーズに交換できました。
前のを使ったことがないのでわかりませんが十分使えてます。

対象商品 : 49442505
2022-09-27
用途: 製品について
サービス業

ドラムシュー交換に慣れてない人(プライヤー等でのシューホールドの取外しや、取付けに慣れてない人)は、これがあるのと、無いのでは、作業効率が全く変わってきます。 これあると一瞬で終わるよ。

1が参考にしています
対象商品 : 49442505
2020-12-21
用途: ブレーキシュー交換
ホームプランニング

使用一回目で折れました。どう考えても強度不足です。お勧めしません。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
よろしければ再度お試しください。

対象商品 : 49442505
2019-11-25
用途: 軽自動車のドラムブレーキのリテーナー組付け時に

軽自動車のドラムブレーキのリテーナー組付けに使用したが、一回で折れて曲がりました。
強度が全く無く工具として使えません。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
よろしければ再度お試しください。

対象商品 : 49442505
2018-12-16
用途: ドラムブレーキ整備時に
建設業・工事業

リテーナーの固定って、専門工具以外で代用すると手こずる場合が多いです。この工具のおかげでだいぶスムーズに固定できるようになりました。

対象商品 : 49442505
2018-10-03
用途: ブレーキシューの脱着

少し力を入れただけで簡単に曲がってしまいます。いくら安くても使えないものを売らないでください!

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
よろしければ再度お試しください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする