ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-17
用途: ドラムブレーキ分解
自動車・二輪車・自転車関連業
以前、強度不足を指摘されていましたが、改良後は強度に全く問題なく、曲がることはありませんでした。 ちなみに、ハイエースのフプリングのため、なかなか硬めでしたが、問題なく作業出来ました コスパ良ですね
2025-04-30
用途: ドラムブレーキの分解、組み立て
製造業
ドラムブレーキのリテーナーを外すのに使いました。とても使いやすいです
2025-04-30
用途: ブレーキシュー交換
自動車・二輪車・自転車関連業
改良されているとのこで購入。
2025年4月使用してみましたがちゃんと改良されているようで折れて曲がるような強度ではありませんでした。
スプリングを抑える程度ではたぶん曲がることはないと思いますがもし曲がったら返品でいいのではないでしょうか。
2025-01-14
用途: 改良されたとのことで
自動車・二輪車・自転車関連業
改良されているとのことで購入しました。
とてもスムーズに交換できました。
前のを使ったことがないのでわかりませんが十分使えてます。
対象商品 : 49442505
2022-09-27
用途: 製品について
サービス業
ドラムシュー交換に慣れてない人(プライヤー等でのシューホールドの取外しや、取付けに慣れてない人)は、これがあるのと、無いのでは、作業効率が全く変わってきます。 これあると一瞬で終わるよ。
1人が参考にしています
対象商品 : 49442505
2020-12-21
用途: ブレーキシュー交換
ホームプランニング 様
使用一回目で折れました。どう考えても強度不足です。お勧めしません。
6人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
よろしければ再度お試しください。
対象商品 : 49442505
2018-12-16
用途: ドラムブレーキ整備時に
建設業・工事業
リテーナーの固定って、専門工具以外で代用すると手こずる場合が多いです。この工具のおかげでだいぶスムーズに固定できるようになりました。
対象商品 : 49442505
2019-11-25
用途: 軽自動車のドラムブレーキのリテーナー組付け時に
軽自動車のドラムブレーキのリテーナー組付けに使用したが、一回で折れて曲がりました。
強度が全く無く工具として使えません。
9人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
よろしければ再度お試しください。
よくあるご質問(FAQ)
「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード




![パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129007-260908-02.jpg)
![カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616352-260903-04.jpg)



![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129016-260908-02.jpg)
![ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616282-260903-02.jpg)