18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ)
強力トルクでよりパワフルに。
小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。
高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。
締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
冷却効率アップ・最適新風路設計
作業効率アップ・センターバランス設計
防じん・耐水
軽くなめらかな電子式スイッチ
LEDライト付
電池残量表示付
大容量2.3L小物入れ付ケース
長さ(mm)145
幅(mm)-
高さ(mm)244(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)12.7
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
質量(kg)1.8(BSL1860装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱モード)0~1000、(中モード)0~2000、(強モード)0~2700、(単発モード)0~2700
先端形状四角ドライブ/12.7mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじM10~M16
バッテリーリチウムイオン
蓄電池形名BSL1860(冷却対応)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約30分(UC18YDL使用時)
四角ドライブ寸法(mm)12.7
打撃数(min-1)(弱モード)0~1200、(中モード)0~2500、(強モード)0~3600、(単発モード)0~3600
振動3軸合成値(m/s2)11.7
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・バッテリーは別売です。
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49446723 | WR18DBDL2(NN) | 44189540 | WR18DH (NN) |
![]() |
18Vコードレスインパクトレンチ | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |