強力トルクでよりパワフルに。 小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。 高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。 締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 冷却効率アップ・最適新風路設計 作業効率アップ・センターバランス設計 防じん・耐水 軽くなめらかな電子式スイッチ LEDライト付 電池残量表示付 大容量2.3L小物入れ付ケース
お届け日を見る
役5年前に同等のインパクトを使用してきた。作業性も良く、非常に気に入っています。」
大きめのボルトを締めるのでトルクがあって使いやすいですね
「18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ)」をマイページのお気に入りへ追加しました。