未来工業
端末ブッシング
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
内容量
1個
注意
※サイズにより形状、仕様が若干異なります。
ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合管
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479623
MTV-100
黒
ミラレックス:100、ミラレックスF:100、CD管・PF管:-、VE管:100、厚鋼:92・104、薄鋼:-
70以下
116
90
35
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49479632
MTV-100J
ベージュ
ミラレックス:100、ミラレックスF:100、CD管・PF管:-、VE管:100、厚鋼:92・104、薄鋼:-
70以下
116
90
35
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49479648
MTV-100M
ミルキーホワイト
ミラレックス:100、ミラレックスF:100、CD管・PF管:-、VE管:100、厚鋼:92・104、薄鋼:-
70以下
116
90
35
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49479657
MTV-125
黒
ミラレックス:125、ミラレックスF:125、CD管・PF管:-、VE管:-、厚鋼:-、薄鋼:-
100以下
151
135
40
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49479666
MTV-150
黒
ミラレックス:150、ミラレックスF:150、CD管・PF管:-、VE管:-、厚鋼:-、薄鋼:-
130以下
180
135
45
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49479675
MTV-70
黒
ミラレックス:70、ミラレックスF:65、CD管・PF管:-、VE管:70、厚鋼:70、薄鋼:75
50以下
80
65
25
¥
2,810
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
49479684
MTV-70J
ベージュ
ミラレックス:70、ミラレックスF:65、CD管・PF管:-、VE管:70、厚鋼:70、薄鋼:75
50以下
80
65
25
¥
2,810
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49479693
MTV-70M
ミルキーホワイト
ミラレックス:70、ミラレックスF:65、CD管・PF管:-、VE管:70、厚鋼:70、薄鋼:75
50以下
80
65
25
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49479702
MTV-82
黒
ミラレックス:82、ミラレックスF:80、CD管・PF管:-、VE管:82、厚鋼:82、薄鋼:-
60以下
95
75
30
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
49479718
MTV-82J
ベージュ
ミラレックス:82、ミラレックスF:80、CD管・PF管:-、VE管:82、厚鋼:82、薄鋼:-
60以下
95
75
30
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49479727
MTV-82M
ミルキーホワイト
ミラレックス:82、ミラレックスF:80、CD管・PF管:-、VE管:82、厚鋼:82、薄鋼:-
60以下
95
75
30
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください