未来工業
ダクトクリップステンレス製
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様
ステンレス製
寸法B(mm)
32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
30.5
36.5
45.5
52
64.5
81
94.5
116.5
154.5
適合管
選択してください
ミラレックス22
ミラレックス28
ミラレックス36
ミラレックス42
ミラレックス54
ミラレックス70
ミラレックス82
ミラレックス100
ミラレックス125
内容量
1セット(10個)
1個
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479885
DC-S100F
1個
130
116.5
ミラレックス100
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49479894
DC-S125F
1個
175.2
154.5
ミラレックス125
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49479903
DC-S22F
1セット(10個)
46.5
30.5
ミラレックス22
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
49479912
DC-S28F
1セット(10個)
52
36.5
ミラレックス28
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49479928
DC-S36F
1セット(10個)
63
45.5
ミラレックス36
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
49479937
DC-S42F
1セット(10個)
88
52
ミラレックス42
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
49479946
DC-S54F
1個
80
64.5
ミラレックス54
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49479955
DC-S70F
1個
97.5
81
ミラレックス70
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49479964
DC-S82F
1個
111
94.5
ミラレックス82
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください