曜日別特売

クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様

クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 - 未来工業クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 - 未来工業

ミラレックス等の取り付けに使用します。
クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。

仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
適合管
寸法D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49479973MK-2022ミラレックス:22、ミラレックスF:20、PF管:2231.5
1,000
949
1,044(税込)
翌々日出荷
49479982MK-28ミラレックス:28、ミラレックスF:-、PF管:2837.5
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
49479998MK-30ミラレックス:-、ミラレックスF:30、PF管:-42
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49480007MK-36ミラレックス:36、ミラレックスF:-、PF管:3646.5
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49480016MK-40ミラレックス:-、ミラレックスF:40、PF管:-53
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49480025MK-42ミラレックス:42、ミラレックスF:-、PF管:4256
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49480034MK-5054ミラレックス:54、ミラレックスF:50、PF管:5467
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする