曜日別特売

クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様

クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 - 未来工業
(1件のレビュー)

ミラレックス等の取り付けに使用します。
クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。

仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
適合管
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49480043MK-2022D31.5ミラレックス:22、ミラレックスF:20、PF管:22
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49480052MK-28D37.5ミラレックス:28、ミラレックスF:-、PF管:28
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49480068MK-30D42ミラレックス:-、ミラレックスF:30、PF管:-
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49480077MK-36D46.5ミラレックス:36、ミラレックスF:-、PF管:36
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49480086MK-40D53ミラレックス:-、ミラレックスF:40、PF管:-
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49480095MK-42D56ミラレックス:42、ミラレックスF:-、PF管:42
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49480104MK-5054D67ミラレックス:54、ミラレックスF:50、PF管:54
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49480052
2024-05-30
用途: 太陽光発電システムのPFD管の固定

ねじ止め箇所が横なので、見栄えが良くスッキリしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする