曜日別特売

クリップ

クリップ - 未来工業クリップ - 未来工業

パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。
工具不要。ワンタッチで装着できます。

仕様パックンレックス(半割れタイプ)用内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
適合管
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49484584PRK-30K17.745パックンレックス30
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
49484593PRK-30Y17.745パックンレックス30
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49484602PRK-40K23.559パックンレックス40
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49484618PRK-40Y23.559パックンレックス40
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49484627PRK-50K25.670パックンレックス50
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
49484636PRK-50Y25.670パックンレックス50
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49484645PRK-65K31.290パックンレックス65
3,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49484654PRK-65Y31.290パックンレックス65
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする