未来工業
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様
コンパクト
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
57
寸法B(mm)
41
適合管
PF管16(MFは除く)
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491128
FNEC-16G
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください