未来工業
CD管・PF管 ブッシング
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491216
FZV-14
1セット(50個)
PF管14
32.8
25.2
14
30.5
27
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49491225
FZV-16
1セット(50個)
PF管16
34.3
26.7
16
32.5
29
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
49491234
FZV-22
1セット(50個)
PF管22
42.7
35
21.8
42
38
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49491243
FZV-28
1セット(50個)
PF管28
49
41.2
28.1
49
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49491252
FZV-36P
1セット(10個)
PF管36
56
53
-
66
-
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
49491268
FZV-42P
1個
PF管42
64
60
-
75
-
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49491277
FZV-54P
1個
PF管54
81
70
-
93
-
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください